絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 18(1)
刃長(mm)
- 12(2)
- 26(1)
- 28(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(2)
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 18(1)
刃数
- 3(1)
- 4(5)
- 7(1)
全長(mm)
- 85
- 50(33)
- 57(21)
- 60(45)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(32)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(46)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(23)
- 92(18)
- 100(53)
- 104(13)
- 110(26)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(18)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Niagara Cutter(1)
- WIDIN(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・Niagara Cutter・WIDIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(2)
13(2)
14(2)
18(1)

超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から4日以内出荷波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。材質超硬合金
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
Niagara Cutter¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応