絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 3(16)
  • 4(32)
  • 4.5(5)
  • 5(35)
  • 6(78)
  • 7(32)
  • 8(81)
  • 9(36)
  • 11(28)
  • 12(85)
  • 13(22)
  • 14(38)
  • 15(16)
  • 16(68)
  • 17(12)
  • 18(33)
  • 19(10)
  • 20(65)
  • 25(20)
刃長(mm)
  • 1.43(1)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 14(2)
  • 15(8)
  • 16(3)
  • 16.2(1)
  • 16.7(1)
  • 18(1)
  • 20(8)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 22(29)
  • 22.9(1)
  • 25(25)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 30(6)
  • 50(8)
シャンク径(Φmm)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 10(79)
  • 12(1)
刃数
  • 2(2)
  • 3(14)
  • 4(61)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 65(1)
  • 66(2)
  • 70(15)
  • 72(21)
  • 73(9)
  • 74(2)
  • 75(17)
  • 80(5)
  • 83(1)
  • 84(1)
  • 89(1)
  • 90(6)
  • 100(10)
  • 110(3)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
表面処理
  • AlCrNコーティング(9)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(20)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(6)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(8)
  • 超硬合金(79)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
  • イスカル(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • 岡崎精工(9)
  • TOTIME(7)
  • WIDIN(6)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • カーメックス(3)
  • 京セラ(3)
  • サンドビック(3)
  • マパール(3)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
  • 大見工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • THECUT(2)
  • LV ENDMILL(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・岡崎精工・TOTIME・WIDIN・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・カーメックス・京セラ・サンドビック・マパール・ギガ・セレクションーリミテッド・大見工業・TRUSCO・三菱マテリアル・THECUT・LV ENDMILL・OSG(オーエスジー)・グーリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(35)
6(78)
8(81)
9(36)
10
12(85)
14(38)
16(68)
18(33)
20(65)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
  • アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°) TRUSCO

    一般鋼粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角25°)

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材から中硬度材の加工に最適です。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金寸法(mm)肩CR:0.3~0.6
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • 4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割

    ギガ・セレクションーリミテッド
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
    刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
  • SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工

    SPラフィングエンドミル OKコート

    岡崎精工
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃数4型式SPSRC4A表面処理OKコート
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)

    WIDIN
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
  • WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF OSG(オーエスジー)

    WXLコート 超硬ラフィングエンドミル (サイレントタイプ) SI-WC-RESF

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。 耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・焼入れ鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金幅(mm)コーナ面取:0.5刃数4表面処理WXLコーティング外径許容差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    アルミ加工用 超硬ラフィングエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    12,501税込13,751
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金ねじれ角(°)45表面処理ノンコート
  • 超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT

    超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    9,998税込10,998
    1本ほか
    3日以内出荷
    アルミ材専用。 高能率加工が可能。
  • エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS

    DIJET(ダイジェット工業)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数3材質超硬
  • 超硬ラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業

    超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)

    大見工業
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角45°
  • エポック.ラフィング MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック.ラフィング

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理CSコート
  • エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EPQLS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • 6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm 三菱マテリアル

    6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    24日以内出荷
    仕様フォームド刃数6枚ねじれ角(°)40シャンク径(mm)10刃径(mm)10
  • Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
  • TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
  • 超硬ソリッドエンドミル EFS-B44 イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EFS-B44

    イスカル
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。材質IC900刃数4ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ELB イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ELB

    イスカル
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    形状加工用ソリッドエンドミルです。
    用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECS-W イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECS-W

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO

    イスカル
    54,980税込60,478
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    切刃クーラント穴付きです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W

    イスカル
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    切刃クーラント穴付きです。
    用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    先端クーラント穴付きです。
    用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECB-NPT イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECB-NPT

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    先端クーラント穴付きです。
    用途NPTねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECB-W イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECB-W

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    先端クーラント穴付きです。
    用途BSPねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル イスカル

    超硬ソリッドエンドミル

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF タンガロイ

    不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。刃数4枚表面処理PVDコーティング底刃スクエアねじれ角(°)38材種AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°) TRUSCO

    高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
  • 超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付

    TOTIME
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RALDSSコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

    TOTIME
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538RDSSコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • ALUファイター ギガ・セレクションーリミテッド

    ALUファイター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
    用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
ラフィング超硬エンドミル