絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(7)
- 7(5)
- 8(7)
- 9(6)
- 10(6)
- 11(4)
- 12(7)
- 13(4)
- 14(6)
- 15(2)
- 16(7)
- 18(6)
- 20(7)
- 25(5)
- 32(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(4)
- 16(7)
- 18(6)
- 20(7)
- 25(5)
- 32(1)
刃長(mm)
- 8(2)
- 10(6)
- 12(1)
- 13(4)
- 15(5)
- 16(3)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(5)
- 22(6)
- 25(4)
- 26(3)
- 27(3)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(6)
- 38(2)
- 40(5)
- 44(2)
- 50(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(2)
全長(mm)
- 3(1)
- 50(5)
- 57(2)
- 60(5)
- 63(3)
- 65(2)
- 70(4)
- 72(3)
- 75(5)
- 80(4)
- 83(2)
- 90(2)
- 92(3)
- 100(7)
- 104(3)
- 110(2)
- 120(2)
- 125(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- WIDIN
- モノタロウ(1)
- イスカル(49)
- 岡崎精工(16)
- グーリング(16)
- S&K(三興製作所)(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- TOTIME(10)
- サンドビック(7)
- ギガ・セレクションーリミテッド(6)
- 三菱マテリアル(5)
- 大見工業(4)
- 京セラ(4)
- NACHI(不二越)(4)
- マパール(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- カーメックス(3)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(6)
6(7)
8(7)
9(6)
10(6)
12(7)
14(6)
16(7)
18(6)
20(7)

AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル
WIDIN¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
Wコート超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜