絞り込み
ボール半径R(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(129)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(47)
- ユニオンツール(36)
- グーリング(33)
- OSG(オーエスジー)(29)
- 三菱マテリアル(29)
- NACHI(不二越)(20)
- 京セラ(19)
- イスカル(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 日進(17)
- EIKO(栄工舎)(15)
- TOTIME(15)
- サンドビック(13)
- 岡崎精工(9)
- S&K(三興製作所)(8)
- WIDIN(7)
- THECUT(7)
- 株洲工具(7)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・グーリング・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・京セラ・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・日進・EIKO(栄工舎)・TOTIME・サンドビック・岡崎精工・S&K(三興製作所)・WIDIN・THECUT・株洲工具・ブランドをもっと見る
「ボール半径R(mm)」から絞り込む

超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から11日以内出荷アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
エポック精密小径ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)3.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5首角γ(°)12首下径d2(mm)4.8加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)2.5ねじれ角(°)30
超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2
難削材加工用多機能ワイドボールエンドミル VQ4WB
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から5日以内出荷アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。 独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)。4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工材質極超微粒子超硬刃数4表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)首テーパ半角(°)12半径許容差(mm)±0.01
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2枚(ZEFP)コーティングUTWコートRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル|侍 META-GOLD/ボールステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
TOTIME¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。滑らかな切削と優れた面品位を実現し、仕上げ加工において安定した加工精度と長寿命を発揮する、高性能ボールエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)形状ボール刃数3シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/ボール表面処理GSネック型ネックあり母材TU44リード角(°)15°
エンドミル|侍 META-DARK/ボール一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥5,098~税込¥5,608~1本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高い面品位を実現し、仕上げ加工において安定した加工精度と長寿命を発揮する、高性能ボールエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)形状ボールシリーズエンドミル|侍 META-DARK/ボール表面処理ASネック型ネックなし
エンドミル|侍 HDCボール/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)
TOTIME¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷アルミ・非鉄金属加工に最適化した水素フリーDLCコーティングを採用。一般的なDLCコーティングに比べて膜厚を薄く抑えることで、刃先のシャープさを維持しながら優れた切れ味を実現します。また、極めて高い滑り性により被削材との摩擦を低減し、溶着を大幅に抑制。さらに、コーティング硬度は従来DLCを大きく上回る高硬度を有しており、耐摩耗性にも優れています。これによりアルミ加工においてドライ切削にも対応し、安定した切削性能と長寿命を実現。品質にもこだわった高性能アルミ・非鉄用超硬エンドミルです。用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止 (防振タイプ)形状ボール刃数3シリーズエンドミル|侍 HDCボール/アルミ・非鉄用表面処理HDCネック型ネックあり母材FG10Mリード角(°)30°
エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用
TOTIME¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷サーメットを母材としたボールエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。曲面加工においても滑らかな切削が可能で、高精度かつ安定した仕上げを実現するボールエンドミルです。用途ボール リード角度30°刃長2D刃長 (1.5Dは在庫品限り)形状ボール刃数2シリーズエンドミル|刀 サーメット/ボールネック型ネックなし母材TN600リード角(°)30°
高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。用途被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。金型および部品の切削加工。刃数ZEFP:2枚ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形
NS(日進工具)¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6コーティング30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルMRBSH330
NS(日進工具)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷中心刃形状を最適化し、高い切込みと高い送りを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルです。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数ZEFP:3枚コーティング無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。用途高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
NS(日進工具)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230
NS(日進工具)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。トラスコ品番697-6689材質超微粒子超硬合金全長(mm)80刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6ボール半径(mm)1.5首角θ30´ボール半径R(mm)R1.5有効長L1(mm)40シャンク径(mm)6最大切込みap(mm)3機能長さ(mm)80
CBN2枚刃鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷CBN材種と独自の溝形状により、超鏡面加工が可能になりました。刃数【ZEFP】2シャンク径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル MCBD
OSG(オーエスジー)¥2,898~税込¥3,188~1本9日以内出荷サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷仕様ボールトラスコ品番179-1637刃数2枚全長(mm)80ボール半径(mm)0.5ねじれ角(°)30シャンク径(mm)4刃径(mm)1