絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
コーナーR(mm)
- 0.1(1)
刃数
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
全長(mm)
- 51
- 45(35)
- 50(140)
- 55(25)
- 57(14)
- 60(156)
- 63(17)
- 65(31)
- 70(121)
- 72(15)
- 75(68)
- 80(125)
- 83(14)
- 90(96)
- 100(123)
- 110(79)
- 120(43)
- 130(25)
- 140(16)
- 150(35)
- 160(17)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
0.5・0.75
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
材質
- サーメット(1)
サーメット
ブランド
- NS(日進工具)(1)
NS(日進工具)
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.5(1)

サーメットロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥8,198~税込¥9,018~1本翌々日出荷耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30