絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.9(5)
  • 0.91(1)
  • 0.92(1)
  • 0.95(4)
  • 1(2)
  • 1.05(1)
  • 2(6)
  • 2.3(2)
  • 2.5(5)
  • 2.8(3)
  • 3(6)
  • 3.2(3)
  • 3.3(3)
  • 3.4(4)
  • 3.5(3)
  • 3.6(2)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 10(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 4(7)
  • 5(5)
  • 6(11)
  • 6.35(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 13.1(1)
全長(mm)
  • 51
  • 40(738)
  • 45(922)
  • 50(1,923)
  • 60(1,899)
  • 65(750)
  • 70(1,622)
  • 75(1,405)
  • 80(1,581)
  • 90(1,484)
  • 95(631)
  • 100(2,059)
  • 110(1,205)
  • 115(576)
  • 120(952)
  • 125(758)
  • 130(701)
  • 140(737)
  • 150(1,202)
  • 160(781)
  • 200(735)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(4)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(2)
  • サーメット(1)
  • ハイス(11)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(13)
溝長(mm)
  • 1.9(1)
  • 2.6(1)
  • 6(1)
  • 8.0(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 19(3)
  • 29(5)
  • 51(2)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • グーリング(7)
  • Niagara Cutter(4)
  • タンガロイ(3)
  • イスカル(2)
  • イワタツール(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • プロトティップ(2)
  • カーメックス(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RELIEF(1)
  • マンヨーツール(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
モノタロウ・グーリング・Niagara Cutter・タンガロイ・イスカル・イワタツール・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・ウォーターミルズ・プロトティップ・カーメックス・SK(新潟精機)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・BOSCH(ボッシュ)・三菱マテリアル・RELIEF・マンヨーツール・EIKO(栄工舎)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ショートドリル TiNコート

    モノタロウ(20件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2個)
    当日出荷
    ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
    用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

    RELIEF(98件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2本)
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • ハイスドリル ロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル ロング TiNコート

    グーリング
    41,980税込46,178
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンドリル

    EIKO(栄工舎)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
  • サークルカッタ替刃 SK(新潟精機)

    サークルカッタ替刃

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)51厚さ(mm)5質量(g)8全幅(mm)5
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリング

    ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm

    グーリング
    44,980税込49,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリング

    ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具

    先ムクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • WMアルミ用超硬エンドミル ウォーターミルズ

    WMアルミ用超硬エンドミル

    ウォーターミルズ
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
  • 超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter

    超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ

    Niagara Cutter
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
    用途炭素鋼・ステンレス鋼向き刃径公差(mm)+0/-0.075
  • サーメットロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    サーメットロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。
    用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
  • マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D グーリング

    マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 5D

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
  • マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D グーリング

    マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D

    グーリング
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
    用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
  • 強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング

    強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    31,980税込35,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
  • 弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm

    グーリング
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
  • 内部クーラント仕様超硬マイクロドリル タイテックス

    内部クーラント仕様超硬マイクロドリル

    タイテックス
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。
    用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理AlCrN給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク)

    プロトティップ
    4,898税込5,388
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)

    プロトティップ
    4,698税込5,168
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • ドロワーロックビット Freud

    ドロワーロックビット

    Freud
    17,980税込19,778
    1本
    11日以内出荷
    軸径(Φmm)12刃径(Φmm)50.5刃長(mm)13全長(mm)51傾斜角度a(°)30
  • 超硬 多機能ミリング工具 カーメックス

    超硬 多機能ミリング工具

    カーメックス
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    角度α(°)90材種CR3
  • 超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬パイプホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ有効長(mm)4
  • WMアルミ用エンドミル ウォーターミルズ

    WMアルミ用エンドミル

    ウォーターミルズ
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
  • ドリル HS S柄 CCD イワタツール

    ドリル HS S柄 CCD

    イワタツール
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • ドリル HS S柄 BCD イワタツール

    ドリル HS S柄 BCD

    イワタツール
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク角度小数60
  • 6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter

    6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング

    Niagara Cutter
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。
    用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
  • アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutter

    アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート

    Niagara Cutter
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
  • アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutter

    アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート

    Niagara Cutter(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
    用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アクアドリルFC NACHI(不二越)

    アクアドリルFC

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
  • ソリッドエンドミル EB-A4 イスカル

    ソリッドエンドミル EB-A4

    イスカル
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    刃数4
  • エンドミル HS テーパ刃 2ESMTT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル HS テーパ刃 2ESMTT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6刃数2材質ESM
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    刃数2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具