絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
コーナーR(mm)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(2)
刃数
- 2(3)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 6
- 4(1)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(3)
- 14(1)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
全長(mm)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(2)
- 160(1)
刃長(mm)
- 7.5(1)
- 9(1)
- 14(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 33(1)
7.5・9・14・20・25・33
表面処理
- その他(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
- S&K(三興製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ラジアス超硬エンドミル :「2LS」の検索結果
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6(3)
7(1)

SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED
OSG(オーエスジー)¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング回転速度(min-1[r.p.m])8000ねじれ角(°)30適合被削材種グラファイト:◎
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0