絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 3.5(2)
- 4(8)
- 4.5(3)
- 5(8)
- 5.5(3)
- 6(13)
- 6.5(3)
- 7(3)
- 7.5(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6
- 3(2)
- 4(7)
- 8(18)
- 10(21)
- 12(20)
- 14(2)
- 16(15)
- 20(17)
- 25(13)
- 32(10)
- 42(4)
刃数
- 2(16)
- 3(1)
- 4(1)
刃長(mm)
- 2.5(1)
- 6(3)
- 7.5(3)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(9)
- 24(1)
- 25(3)
- 28(1)
- 30(4)
- 33(1)
- 35(3)
材質
- その他(2)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(4)
- 超硬合金(11)
全長(mm)
- 50(3)
- 55(2)
- 60(3)
- 100(5)
- 110(1)
- 120(5)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(4)
- 160(1)
- 200(2)
50・55・60・100・110・120・130・140・150・160・200
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- NS(日進工具)(1)
DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・NS(日進工具)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(12)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「2LS」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS刃数2
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED
OSG(オーエスジー)¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング回転速度(min-1[r.p.m])8000ねじれ角(°)30適合被削材種グラファイト:◎
超硬 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷から4日以内出荷用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。表面処理ノンコーティングねじれ角(°)約30
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
ミニジャンボロングシャンクエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から91日以内出荷ロングシャンクエンドミル用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング
RYOCO(菱高精機)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数2表面処理VCMコーティング外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30