絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(5)
- 4.5(1)
- 5(5)
- 5.5(1)
- 6(8)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(1)
刃数
- 2(10)
- 3(1)
- 4(1)
シャンク径(Φmm)
- 6
- 4(5)
- 8(11)
- 10(11)
- 12(12)
- 14(2)
- 16(9)
- 20(10)
- 25(6)
- 32(4)
- 42(2)
刃長(mm)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(7)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 33(1)
全長(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 100(3)
- 110(1)
- 120(3)
- 130(1)
- 140(2)
- 150(4)
- 160(1)
- 200(2)
材質
- その他(2)
- 超硬合金(10)
その他・超硬合金
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NS(日進工具)(1)
- 三菱マテリアル(1)
DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・三菱マテリアル
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(10)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED
OSG(オーエスジー)¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング回転速度(min-1[r.p.m])8000ねじれ角(°)30適合被削材種グラファイト:◎
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
ミニジャンボロングシャンクエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から91日以内出荷ロングシャンクエンドミル用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング
RYOCO(菱高精機)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数2表面処理VCMコーティング外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30