絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 3(11)
- 4(9)
- 5(3)
- 6(6)
- 12(1)
- その他(2)
コーナーR(mm)
- 0.05(1)
- 0.1(10)
- 0.2(13)
- 0.3(14)
- 0.5(10)
- 1(7)
- その他(2)
刃数
- 2(8)
- 3(6)
- 4(9)
- 5(1)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 6
- 4(13)
- 5.8(1)
- 7.8(1)
- 8(2)
- 9.8(1)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(43)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(2)
全長(mm)
- 34(1)
- 50(13)
- 52(1)
- 55(5)
- 58(1)
- 60(9)
- 65(1)
- 70(3)
- 75(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 120(1)
刃長(mm)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.5(8)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 5(3)
- 6(6)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(3)
- 12(18)
- 15(4)
- 18(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
0.8・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・2.5・3・3.2・4・4.5・5・6・8・9・10・12・15・18・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(4)
- その他(5)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(10)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
- サーメット(1)
- 超硬合金(26)
サーメット・超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(16)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 三菱マテリアル(1)
- TOTIME(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・TOTIME
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(20)
- 10,000-50,000円(11)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ラジアス超硬エンドミル :「R12」の検索結果
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(3)
1.2(2)
1.5(3)
2(3)
3(11)
4(9)
5(3)
6(6)
12(1)
その他(2)

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から4日以内出荷幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。刃数3
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。材質超硬合金刃数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付
TOTIME¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から9日以内出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SF
OSG(オーエスジー)¥59,980税込¥65,9781本翌日出荷グラファイトやアルミなどの加工に優れた耐久性を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。仕様DIAコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角30°適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃
NS(日進工具)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。用途高硬度鋼その他首角(r):12°材質超微粒子超硬合金刃数4全長L(mm)60表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
サーメットロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。用途高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
NS(日進工具)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から3日以内出荷加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。材質超微粒子超硬合金刃数4
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.5首角γ(°)12ねじれ角(°)30
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12ねじれ角(°)30