絞り込み
片角θ
- 1°(1)
- 1°30′(1)
- 2°(1)
- 2°30′(1)
- 3°(3)
- 10°(2)
- 12°(1)
- 30′(1)
小径(Φmm)
- 5(4)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
刃長(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(2)
- 35(1)
刃数
- 2(3)
- 4(3)
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(4)
全長(mm)
- 75
- 35(6)
- 38(2)
- 40(9)
- 45(37)
- 50(32)
- 55(20)
- 60(29)
- 65(15)
- 70(22)
- 80(18)
- 85(4)
- 90(18)
- 100(18)
- 110(4)
- 120(8)
- 140(3)
- 150(3)
- 180(2)
- 200(2)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ユニオンツール(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
「片角θ」から絞り込む
1°(1)
1°30′(1)
2°(1)
2°30′(1)
3°(3)
10°(2)
12°(1)
30′(1)

UTコートテーパエンドミル C-CTE4000
ユニオンツール¥13,728~税込¥15,101~1本当日出荷から9日以内出荷テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 超硬テーパーエンドミル
PROCHI(プロチ)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から4日以内出荷台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’