絞り込み
片角θ
- 4°(1)
- 10°(1)
- 15°(1)
刃長(mm)
- 2.5(1)
- 4.5(1)
- 10(1)
刃数
- 4(2)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 12(1)
大径(Φmm)
- 4.4(1)
- 6.53(1)
- 8.36(1)
全長(mm)
- 50(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 83(1)
- 90(1)
- 100(1)
50・70・80・83・90・100
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(3)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(2)
- サンドビック(1)
NS(日進工具)・サンドビック
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
「片角θ」から絞り込む
4°(1)
10°(1)
15°(1)

無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
テーパエンドミル
NS(日進工具)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30