絞り込み
形状

正三角形(1)
切刃長さ(mm)
- 16.5
- 2.5(8)
- 7.94(11)
- 8.0(10)
- 8.725(14)
- 9.125(12)
- 9.52(10)
- 9.525(137)
- 10.6(11)
- 11.5(11)
- 11.9(15)
- 12.3(8)
- 12.7(337)
- 14.275(7)
- 14.675(9)
- 15.875(55)
- 17.45(9)
- 17.85(12)
- 19.05(70)
- 25.4(27)
- 31.75(11)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(4)
- 0.8(2)
材質
- PVDコーティング(2)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 11(5)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 住友電工ハードメタル(5)
住友電工ハードメタル
「形状」から絞り込む

正三角形(1)

カッタチップ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。用途汎用・粗切削加工用。
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)3日以内出荷SEC-ウェーブラジアスミルのインサートです。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用材質AC5025Sタイプポジティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴W切削領域軽切削コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U