絞り込み
形状

正方形(11)
厚さ(mm)
- 2.38(5)
- 2.78(2)
- 3.18(4)
切刃長さ(mm)
- 7.94
- 2.5(8)
- 8.0(10)
- 8.725(14)
- 9.125(12)
- 9.52(10)
- 9.525(137)
- 10.6(11)
- 11.5(11)
- 11.9(15)
- 12.3(8)
- 12.7(336)
- 14.275(7)
- 14.675(9)
- 15.875(55)
- 17.45(9)
- 17.85(12)
- 19.05(70)
- 25.4(27)
- 31.75(11)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.2(2)
- 0.4(5)
- 0.8(5)
材質
- CVDコーティング(4)
- PVDコーティング(3)
- サーメット(2)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(6)
逃げ角(度)
- 0(2)
- 7(3)
- 11(6)
0・7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(11)
ブレーカつき
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(8)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 住友電工ハードメタル(10)
- タンガロイ(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

正方形(11)

チップ SPMT-US
住友電工ハードメタル¥4,998税込¥5,4981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SCMT-24
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SCGT-MNSC
住友電工ハードメタル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPMT-SS
住友電工ハードメタル¥4,898~税込¥5,388~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-SCMT
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGG-C
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌日出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番SPGP041L穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPMT
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)6日以内出荷切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPGR-W
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。逃げ角(度)11穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質ST10P形状正方形90°等級G級勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025