絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.03(4)
- 0.0992(1)
- 0.1(18)
- 0.1984(2)
- 0.2(98)
- 0.3969(19)
- 0.4(307)
- 0.7938(21)
- 0.8(347)
- 1(1)
- 1.1906(16)
- 1.2(211)
- 1.5(2)
- 1.5875(6)
- 1.6(50)
- 2(2)
- 2.3(2)
- 2.4(1)
- 11(1)
- 16(1)
厚さ(mm)
材質
チップブレーカ
切刃長さ(mm)
1.6・2・3・3.2・4.3・4.6・5.7155・6.1155・6.5・6.52・7.0873・7.4873・7.8873・8.2873・8.7・9.525・11.6・12.7・13.03・16.6・切刃長さ(mm)をもっと見る
ブランド
京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・BIG DAISHOWA・株洲工具
「コーナー半径(mm)」から絞り込む

チップ WNMG-27
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴
チップ 6QP-WNGA
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781ケース(2個)3日以内出荷材質BXC50形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ WBMTL-MV
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781パック(10個)当日出荷仕様旋盤用インサートポジ COAT形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WPMT-MV
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1パック(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-HMM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.7穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-CH
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CH形 中~重切削用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-CF
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CF形 仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.7穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-C
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷トラスコ品番650-5724材質CA4515形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-ZS
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ HNGD
タンガロイ¥49,980税込¥54,9781箱(10個)3日以内出荷材質FX105形状正六角形120°厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-WG
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMA
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ WCGT
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷材質IC30N形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPGT-Y
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNGG-S
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(S)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WBGT-F
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌日出荷から76日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNGG
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)6日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WBGT-F
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT
京セラ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPGW
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ WBGW
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ WPGW
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ WPGT-Y
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。材質PR930形状六角形80°切刃長さ(mm)11.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(Y)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-D3
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面