絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.03(4)
- 0.0992(1)
- 0.1(18)
- 0.1984(2)
- 0.2(98)
- 0.3969(19)
- 0.4(307)
- 0.7938(21)
- 0.8(347)
- 1(1)
- 1.1906(16)
- 1.2(211)
- 1.5(2)
- 1.5875(6)
- 1.6(50)
- 2(2)
- 2.3(2)
- 2.4(1)
- 11(1)
- 16(1)
厚さ(mm)
材質
チップブレーカ
切刃長さ(mm)
1.6・2・3・3.2・4.3・4.6・5.7155・6.1155・6.5・6.52・7.0873・7.4873・7.8873・8.2873・8.7・9.525・11.6・12.7・13.03・16.6・切刃長さ(mm)をもっと見る
ブランド
京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・BIG DAISHOWA・株洲工具
「コーナー半径(mm)」から絞り込む

チップ WXGU-TS
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG PG
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)3日以内出荷形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMU
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷形状等辺不等角六角形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ WCGT-FN
BIG DAISHOWA¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-GM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ(旋削) WNMM-SE
京セラ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷材質KPD010形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ WPGT-Y
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC7115
三菱マテリアル¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6135
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷断続加工でも高い安定性を発揮し、幅広い加工領域に対応可能です。コーティングMC6135適合被削材種P種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6125
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。コーティングMC6125適合被削材種P種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MC6115
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状六角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。トラスコ品番707-5368コーティングMC7125コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。トラスコ品番706-2374コーティングMC7125コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。トラスコ品番706-5522コーティングMP7135コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。トラスコ品番706-5517コーティングMP7135コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ CVDコーティング
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗、耐熱性に優れたCVDコーティングです。用途センサク用。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)1.6厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥36,980税込¥40,6781箱(10個)14日以内出荷耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。用途一般旋削耐熱合金加工用。トラスコ品番820-4753材質超硬穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.06有効長(mm)切刃:7.06勝手N加工FinishingコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬チップ形状80°六角形材種S05F逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥27,980税込¥30,7781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.4873有効長(mm)切刃:7.4873勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.2 被削材S(耐熱合金)
SANDVIK¥37,980税込¥41,7781箱(10個)14日以内出荷用途仕上げトラスコ品番657-3999穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.48有効長(mm)切刃:7.48勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.1984母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.1984厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7