絞り込み
切刃長さ(mm)
- 5(2)
- 6(7)
- 6.35(1)
- 8(9)
- 9.525(1)
- 10(20)
- 12(22)
- 16(15)
- 20(16)
- 25(8)
- 32(5)
材質
- CVDコーティング(19)
- PVDコーティング(7)
- その他(1)
- サーメット(9)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(17)
厚さ(mm)
- 2.38(14)
- 2.38125(3)
- 3.175(3)
- 3.18(32)
- 3.96875(4)
- 3.97(6)
- 4.76(30)
- 4.7625(2)
- 6.35(26)
- 7.9(2)
- 7.9375(1)
- 7.94(11)
- 9.4(3)
- 9.52(5)
穴の形状
- -(19)
- 一部円筒穴片面40°~60°(29)
- 円筒穴(2)
- 特殊(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(71)
- ブレーカなし(15)
- 特殊形状(1)
形状

円形(54)
円形
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 3.175(4)
- 3.18(1)
- 4(8)
- 4.76(1)
- 4.7625(6)
- 5(9)
- 6(9)
- 6.35(8)
- 6.5(2)
- 8(9)
- 9.525(3)
- 10(6)
- 12.5(1)
- -(39)
0.03・0.3・0.4・2.5・3・3.175・3.18・4・4.76・4.7625・5・6・6.35・6.5・8・9.525・10・12.5・-
逃げ角(度)
- 7
- 0(29)
- 11(6)
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- イスカル(9)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(62)
- タンガロイ(6)
- 三菱マテリアル(20)
- 京セラ(7)
- 住友電工ハードメタル(10)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・ケナメタル・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
5(2)
6(7)
8(9)
9.525(1)
10(20)
12(22)
16(15)
20(16)
25(8)
32(5)

チップ RCMT-61
タンガロイ¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMM-61
タンガロイ¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMT-RX
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-20(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷用途中切削勝手なしコーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)20
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)4適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8
チップ RCGT-AL
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
T-Max 旋削加工用チップ(610)
サンドビック¥68,980~税込¥75,878~1箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max 旋削加工用チップ(615)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)7日以内出荷トラスコ品番715-3342適合被削材種Sチップ形状Roundコーナー半径Re(mm)6.35厚さS(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)12.7
円形 ポジチップ CoroTurn107 235
サンドビック¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷小物部品の外径加工および内径加工用コーティング超硬チップ。丸チップ。ポジチップ用途一般鋼およびステンレス材加工用。中仕上げ加工用トラスコ品番623-1985穴径(Φmm)4加工MediumコーティングTiCN+TiN適合被削材種PMコーナー半径Re(mm)4.7625厚さS(mm)3.96875RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削ポジ RC□□型-25(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
サンドビック¥88,980~税込¥97,878~1箱(10個)14日以内出荷用途中加工被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)7.9375コーナーR(mm)12.5母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)12.5厚さS(mm)7.9375材種4415逃げ角(°)7内接円径(mm)25内接円IC(mm)25
旋削ポジ RC□□型-20(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
サンドビック¥52,980~税込¥58,278~1箱(10個)14日以内出荷用途中加工被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)10母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)10厚さS(mm)6.35材種4415逃げ角(°)7内接円径(mm)20内接円IC(mm)20
旋削ポジ RC□□型-19(丸チップ) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)
サンドビック¥53,980税込¥59,3781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番657-3909穴径(Φmm)6.5被削材PK勝手N加工MediumコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)9.525母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)9.525厚さS(mm)6.35材種4415逃げ角(°)7内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥37,980税込¥41,7781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)5.5被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)8厚さS(mm)6.35逃げ角(°)7内接円径(mm)16内接円IC(mm)16
旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材P/M/S(鋼/ステンレス鋼/耐熱合金)
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)14日以内出荷用途荒トラスコ品番657-2377被削材PMS勝手N加工RoughingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)8厚さS(mm)6.35材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)16内接円IC(mm)16
旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)14日以内出荷被削材SM勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)8厚さS(mm)6.35材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)16内接円IC(mm)16
旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種MS厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)7
旋削ポジ RC□□型-12(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)14日以内出荷勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)6母材超硬コーナー半径Re(mm)6厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)12内接円IC(mm)12
旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)5厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)10内接円IC(mm)10
旋削ポジ RC□□型-10(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
サンドビック¥20,980~税込¥23,078~1箱(10個)14日以内出荷勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)5母材超硬コーナー半径Re(mm)5厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)10内接円IC(mm)10
旋削ポジ RC□□型-09(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番658-2016穴径(Φmm)4被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)4.7625母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)4.7625厚さS(mm)3.96875材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)14日以内出荷用途中加工穴径(Φmm)3.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)3.175逃げ角(°)7内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
サンドビック¥20,980税込¥23,0781箱(10個)14日以内出荷被削材SM勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番658-3505穴径(Φmm)2.8被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)3.175厚さS(mm)3.175材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削ポジ RC□□型-06(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番657-2312穴径(Φmm)2.8被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)3母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)3厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6内接円IC(mm)6
旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番658-1958穴径(Φmm)2.5被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)2.5厚さS(mm)2.38125材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)5内接円IC(mm)5
旋削ポジ RC□□型-05(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)14日以内出荷用途中加工トラスコ品番657-3969穴径(Φmm)2.5被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)2.5母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)2.5厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5内接円IC(mm)5
旋削用チップ RCMX (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ RCMX (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中切削)形状円形タイプポジティブ切刃長さ(mm)10勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状-材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (RCMT)
三菱マテリアル¥4,898税込¥5,3881箱(10個)6日以内出荷ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工形状円形厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M内接円IC(mm)6