絞り込み
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
- 2.38(15)
- 2.38125(3)
- 3.175(3)
- 3.18(46)
- 3.96875(4)
- 3.97(6)
- 4.76(57)
- 4.7625(2)
- 6.35(36)
- 7.9(2)
- 7.9375(1)
- 7.94(24)
- 9.4(3)
- 9.52(7)
- 9.53(1)
チップブレーカ
コーナー半径(mm)
0・0.03・2.5・3・3.175・3.18・4・4.76・4.7625・5・6・6.35・6.5・8・9.525・10・12.5・12.7・16・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
ブランド
サンドビック・SANDVIK・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・イスカル・ケナメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
「切刃長さ(mm)」から絞り込む

チップ RCMT-CM
タンガロイ¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCGT-AZ
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷材質HTI10形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RNMG
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNMG
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)11日以内出荷材質UE6020形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RNMG
京セラ¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RCMT-BB
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷材質TN90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RNGA
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質LX11形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681パック(10個)4日以内出荷材質MP3025形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RNGN
三菱マテリアル¥8,196税込¥9,0161個当日出荷材質MBS140形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ S-RNGN
タンガロイ¥69,980~税込¥76,978~1ケース(2個)3日以内出荷材質BXC90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNGN
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMX
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781パック(10個)3日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RNGN
京セラ¥19,980税込¥21,9781セット(10個)3日以内出荷トラスコ品番645-7134材質A65形状円形厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RCMX
三菱マテリアル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)3日以内出荷形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMT
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281箱(10個)当日出荷形状円形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RNGN
京セラ¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RNGN
京セラ¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ RCMX
三菱マテリアル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-