絞り込み
切刃長さ(mm)
形状
円形
コーナー半径(mm)
0・0.03・2.5・3・3.175・3.18・4・4.76・4.7625・5・6・6.35・6.5・8・9.525・10・12.5・12.7・16・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・7・11
ブランド
サンドビック・SANDVIK・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・イスカル・ケナメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
180件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
  • チップ RCMT-6RM タンガロイ

    チップ RCMT-6RM

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO インサート RCMT ケナメタル

    ISO インサート RCMT

    ケナメタル
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角360。M級。0°すくい角。粗加工用
    形状円形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)6.35逃げ角(度)7コーナーR(mm)0.4穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)2.38チップブレーカ片面寸法L10(mm)6.45
  • セラミックインサート RNG ケナメタル

    セラミックインサート RNG

    ケナメタル
    15,980税込17,578
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
    形状円形逃げ角(度)0穴の有無なしチップブレーカなし
  • セラミックインサート RNG ケナメタル

    セラミックインサート RNG

    ケナメタル
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
    形状円形厚さ(mm)7.94寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無なし厚さS(mm)7.94チップブレーカなし
  • ISO インサート RNMG-UN ケナメタル

    ISO インサート RNMG-UN

    ケナメタル
    7,198税込7,918
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。中切削加工用
    形状円形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
  • ISO インサート RNMG-RN ケナメタル

    ISO インサート RNMG-RN

    ケナメタル
    4,598税込5,058
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。重切削加工用
    形状円形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • セラミックインサート RNG ケナメタル

    セラミックインサート RNG

    ケナメタル
    5,198税込5,718
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
    形状円形逃げ角(度)0穴の有無なしチップブレーカなし
  • セラミックインサート RNG ケナメタル

    セラミックインサート RNG

    ケナメタル
    9,598税込10,558
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    鋳鉄加工用。セラミックインサート
    形状円形寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無なしチップブレーカなし
  • ISO インサート RNMA ケナメタル

    ISO インサート RNMA

    ケナメタル
    5,798税込6,378
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。粗加工用
    形状円形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)6.35チップブレーカなし
  • チップ RCMT 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMT-FW イスカル

    チップ RCMT-FW

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-4S イスカル

    チップ RCMT-4S

    イスカル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC8150形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-SR イスカル

    チップ RCMT-SR

    イスカル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMX-RR 三菱マテリアル

    チップ RCMX-RR

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RBG 住友電工ハードメタル

    チップ RBG

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • チップ RCMM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ RCMM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ RCMX イスカル

    チップ RCMX

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMT イスカル

    チップ RCMT

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)9.4切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCGT イスカル

    チップ RCGT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質IC20形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RNGN 京セラ

    チップ RNGN

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • ミラーラジアス RNMU DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーラジアス RNMU

    DIJET(ダイジェット工業)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状円形
  • チップ RCMT-RS タンガロイ

    チップ RCMT-RS

    タンガロイ
    7,398税込8,138
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状円形厚さ(mm)6.35穴径(Φmm)6.5等級M級切刃長さ(mm)20内接円直径(Φmm)20勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありブレーカ粗切削用 全周型メーカー従来品番RCMX200600コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RNGA 住友電工ハードメタル

    チップ RNGA

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)形状円形逃げ角(度)0メーカー従来品番RNGA0906M0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
  • チップ RPGW 住友電工ハードメタル

    チップ RPGW

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ RNGN 住友電工ハードメタル

    チップ RNGN

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RCGT-AS イスカル

    チップ RCGT-AS

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC20形状円形厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max(R) P バーピーリング用チップ サンドビック

    T-Max(R) P バーピーリング用チップ

    サンドビック
    26,980税込29,678
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TIN母材超硬材種2135
  • T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック

    T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RNMN 京セラ

    チップ RNMN

    京セラ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • ISO旋削/チップ イスカル

    ISO旋削/チップ

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    トラスコ品番108-6489材質IC9250使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMM-61 タンガロイ

    チップ RCMM-61

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T9215寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)20
  • チップ RCGX-E/T1 タンガロイ

    チップ RCGX-E/T1

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RPGX 京セラ

    チップ RPGX

    京セラ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
  • チップ RPGN 京セラ

    チップ RPGN

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ RCMX 京セラ

    チップ RCMX

    京セラ
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
旋盤用チップ円形