絞り込み
逃げ角(度)
コーナー半径(mm)
0.03・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.6・2・3
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし
厚さ(mm)
3.97・4.35・4.54・4.55・4.58・4.76・5・5.56・5.66・5.8・5.81・6・6.2・6.35・6.98
材質
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ミーリングインサート OFPT64-GB ケナメタルミーリングインサート OFPT64-GBケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)19コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)7.5厚さS(mm)6切刃数8
ミーリングインサート OFPT64-HB ケナメタルミーリングインサート OFPT64-HBケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。重粗加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.5コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)6形状八角形内接円(mm)19切刃数8
チップ ONHU イスカルチップ ONHUイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-AN-H-HP イスカルチップ ONMU-AN-H-HPイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-N-HP イスカルチップ ONHU-N-HPイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-N-PL イスカルチップ ONHU-N-PLイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°材質IC910コーナー半径(mm)0.03厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-W イスカルチップ ONHU-Wイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
16ミル 18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
用途ミリング中仕上げ加工
チップ ONHU-TN-MM イスカルチップ ONHU-TN-MMイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-TN イスカルチップ ONHU-TNイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状正八角形135°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ ONHU-PL イスカルチップ ONHU-PLイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.03厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)3.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU-HL イスカルチップ ONMU-HLイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正八角形135°コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ ONMU-TN-MM イスカルチップ ONMU-TN-MMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-TN イスカルチップ ONMU-TNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ OEMT-AER-76 イスカルチップ OEMT-AER-76イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイチップ SNMU/SNHU1706タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイチップ ONMU/ONHU0705タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFCR イスカルチップ OFCRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工材質鉄・SUS用コーティングチップ仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ OFCT-AER イスカルチップ OFCT-AERイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ OFCR-AEN イスカルチップ OFCR-AENイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OEMT-AER-76 イスカルチップ OEMT-AER-76イスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ OEMX 三菱マテリアルチップ OEMX三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ OEMX 三菱マテリアルチップ OEMX三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
コロミル745チップ サンドビックコロミル745チップサンドビック
29,952税込32,947
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ SNMU-MJ タンガロイチップ SNMU-MJタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイチップ SNMU/SNHU1706タンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)6.98切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)4.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNGU-W タンガロイチップ SNGU-Wタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU-MJ タンガロイチップ ONMU-MJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONGU-W タンガロイチップ ONGU-Wタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONGU-MJ タンガロイチップ ONGU-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)25材質IC928
チップ OWMT0807-ML タンガロイチップ OWMT0807-MLタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OEMX 三菱マテリアルチップ OEMX三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質VP15TF形状正八角形135°厚さ(mm)5切刃長さ(mm)17穴の形状-チップブレーカ-
チップ SFCN/SFEN 53Z タンガロイチップ SFCN/SFEN 53Zタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
フライス用チップ八角形