絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.7(42)
シャンク径(Φmm)
- 4.7
- 3(120)
- 4(108)
- 4.1(43)
- 4.2(43)
- 4.3(43)
- 4.5(44)
- 5(89)
- 5.1(44)
- 5.2(43)
- 5.3(43)
- 6(145)
- 7(76)
- 8(133)
- 9(75)
- 10(131)
- 11(65)
- 12(117)
- 13(54)
- 14(68)
- 16(66)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 58(4)
- 60(8)
- 65(2)
- 68(2)
- 70(2)
- 78(1)
- 80(1)
- 89(2)
- 90(1)
- 92(2)
- 100(7)
- 150(6)
- 200(4)
- 250(2)
- 300(2)
材質
- 超硬合金(42)
溝長(mm)
- 18(1)
- 24(3)
- 25(1)
- 30(7)
- 32(2)
- 33(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(3)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(2)
- 57(2)
- 60(3)
- 75(2)
- 90(4)
- 120(3)
- 150(2)
- 180(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- VCDコーティング(3)
- VCS(VCR)コーティング(2)
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(3)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(18)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- グーリング(13)
- RYOCO(菱高精機)(10)
- タンガロイ(6)
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 大見工業(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- DIXI(1)
- NACHI(不二越)(1)
- WIDIN(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
グーリング・RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・ATOM(サイトウ製作所)・FKD(フクダ精工)・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・DIXI・NACHI(不二越)・WIDIN・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.7(42)

超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
マックスアルミ用ドリル ACD
ATOM(サイトウ製作所)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731
グーリング¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥9,298税込¥10,2281本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765
グーリング¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764
グーリング¥75,980税込¥83,5781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763
グーリング¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762
グーリング¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761
グーリング¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743
グーリング¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742
グーリング¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741
グーリング¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735
グーリング¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート