絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.383(1)
- 2.4(1)
- 2.439(1)
- 2.5(2)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 6.1(5)
- 6.2(5)
- 6.3(5)
- 6.4(5)
- 6.5(5)
- 6.6(1)
- 6.7(1)
- 8.6(1)
- 10(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4(1)
- 6.1(1)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 101
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(112)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(69)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(51)
- 100(68)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(75)
- 118(57)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(10)
溝長(mm)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 63(7)
- 66(1)
- 67(2)
表面処理
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(3)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 三菱マテリアル(7)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- ケナメタル(3)
- グーリング(2)
- WIDIN(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・ケナメタル・グーリング・WIDIN・三和製作所(三和バイト)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.5(2)
3(2)
6.1(5)
6.2(5)
6.3(5)
6.4(5)
6.5(5)
6.7(1)
8.6(1)
10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
5517_超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh87規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6066全長(mm)OAL:101シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:5.5フルート長(mm)LCF:45使用可能長さ(mm)LU:28.5機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh95規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9264全長(mm)OAL:101シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.7フルート長(mm)LCF:49使用可能長さ(mm)LU:29.5機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh81規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9308全長(mm)OAL:101シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:5.3フルート長(mm)LCF:45使用可能長さ(mm)LU:27.5機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh92規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6117全長(mm)OAL:101シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.6フルート長(mm)LCF:49使用可能長さ(mm)LU:29機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh90規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9246全長(mm)OAL:101シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.54フルート長(mm)LCF:49使用可能長さ(mm)LU:28.7機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh84規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7683全長(mm)OAL:101シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:5.4フルート長(mm)LCF:45使用可能長さ(mm)LU:28機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh89規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6154全長(mm)OAL:101シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.52フルート長(mm)LCF:49使用可能長さ(mm)LU:28.6機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:49
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から22日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
超硬ドリル B272SGL
ケナメタル¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B272KMS
ケナメタル¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B272HPS
ケナメタル¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート