絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.8(1)
- 6.9(1)
- 7(1)
- 7.1(1)
- 7.2(1)
- 7.3(1)
- 7.4(1)
- 7.5(1)
- 8.1(2)
- 8.2(2)
- 8.3(2)
- 8.4(2)
- 8.5(1)
- 9(1)
シャンク径(Φmm)
- 7(1)
- 8(1)
- 8.1(1)
- 8.2(1)
- 8.3(1)
- 8.4(1)
- 9(2)
全長(mm)
- 113
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(112)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(69)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(51)
- 100(68)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(75)
- 118(57)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(3)
溝長(mm)
- 60(1)
- 63(1)
- 69(1)
- 70(1)
表面処理
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
- 大見工業(1)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- WIDIA(1)
大見工業・タンガロイ・NACHI(不二越)・三和製作所(三和バイト)・WIDIA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.2(1)
7.3(1)
7.4(1)
7.5(1)
8.1(2)
8.2(2)
8.3(2)
8.4(2)
8.5(1)
9(1)

超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403
WIDIA¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷から16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)
大見工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)