絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.6(1)
- 7.7(1)
- 7.8(1)
- 7.9(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 24.5(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
- 25(1)
全長(mm)
- 240
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(112)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(69)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(51)
- 100(68)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(75)
- 118(57)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(5)
溝長(mm)
- 160(1)
- 180(1)
- 185(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- グーリング(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- WIDIN(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・WIDIN
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
7.6(1)
7.7(1)
7.8(1)
7.9(1)
8(1)
10(1)
23.5(1)
24(1)
24.5(1)
25(1)

超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬MQLロングドリル30×D用 TiAINコート
グーリング¥77,980~税込¥85,778~1本4日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ
WIDIN¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL
OSG(オーエスジー)¥78,980税込¥86,8781本4日以内出荷15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8