絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.1(2)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
- 3.6(2)
- 3.7(2)
- 3.8(2)
- 3.9(2)
- 4.6(2)
- 4.7(2)
- 4.8(2)
- 5.1(3)
- 5.2(3)
- 5.3(3)
- 5.4(3)
- 5.5(3)
- 5.6(3)
- 5.7(3)
- 5.8(3)
- 5.9(3)
- 6(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.6(2)
- 4.7(2)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5(1)
- 6(3)
全長(mm)
- 68
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(112)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(69)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(51)
- 100(67)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(75)
- 118(57)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(8)
溝長(mm)
- 14(1)
- 17.9(1)
- 18.2(1)
- 18.6(1)
- 18.9(1)
- 19.3(1)
- 19.6(1)
- 20(1)
- 20.3(1)
- 20.7(1)
- 21(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(3)
- 35(1)
- 36(1)
表面処理
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 岡崎精工(4)
- タンガロイ(3)
- グーリング(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- マパール(1)
岡崎精工・タンガロイ・グーリング・TRUSCO・NACHI(不二越)・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.1(3)
5.2(3)
5.3(3)
5.4(3)
5.5(3)
5.6(3)
5.7(3)
5.8(3)
5.9(3)
6(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
高能率マイクロドリル XL オイルホール付き 20D
グーリング¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷から20日以内出荷MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD)
マパール¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。用途CFRP(小径穴)専用。トラスコ品番767-9718材質超微粒子超硬合金全長(mm)68溝長(mm)14シャンク径(mm)3刃径(mm)2有効加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A04シリーズ
岡崎精工¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A03シリーズ
岡崎精工¥4,398~税込¥4,838~1本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム