絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(6)
- 1.05(4)
- 1.1(6)
- 1.15(4)
- 1.2(6)
- 1.25(4)
- 1.3(6)
- 1.35(4)
- 1.4(3)
- 2.75(3)
- 3.1(10)
- 3.15(4)
- 3.2(10)
- 3.3(10)
- 3.35(4)
- 3.4(10)
- 3.45(4)
- 3.5(10)
- 3.7(4)
- 10(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.55(1)
- 0.8(2)
- 0.85(2)
- 0.9(2)
- 0.95(2)
- 3(6)
- 3.1(6)
- 3.15(3)
- 3.2(6)
- 3.25(3)
- 3.3(6)
- 3.35(3)
- 3.4(6)
- 3.45(2)
- 3.5(6)
- 3.55(2)
- 4(11)
- 5(5)
- 6(3)
- 10(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(1)
- 50(7)
- 55(4)
- 56(1)
- 60(9)
- 65(5)
- 66(1)
- 69(1)
- 70(5)
- 74(3)
- 75(7)
- 89(4)
- 90(2)
- 100(1)
- 160(1)
- 400(1)
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(42)
溝長(mm)
- 25
- 6(44)
- 12(57)
- 15(84)
- 16(58)
- 18(102)
- 20(186)
- 24(55)
- 28(63)
- 30(66)
- 35(50)
- 40(55)
- 43(43)
- 45(44)
- 47(44)
- 50(53)
- 55(61)
- 60(71)
- 70(43)
- 90(44)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(10)
- アルミナ系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(14)
- ノンコーティング(9)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(8)
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- ギケン(5)
- WIDIN(5)
- グーリング(4)
- タンガロイ(4)
- 協和精工(4)
- 京セラ(2)
- SJ&Tec(2)
- 大見工業(1)
- DIXI(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
NACHI(不二越)・ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・ギケン・WIDIN・グーリング・タンガロイ・協和精工・京セラ・SJ&Tec・大見工業・DIXI・RYOCO(菱高精機)・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(6)
1.1(6)
1.2(6)
1.3(6)
3.1(10)
3.2(10)
3.3(10)
3.4(10)
3.5(10)
3.7(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から4日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
超硬ストレートドリル
WIDIN¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から3日以内出荷軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥2,198~税込¥2,418~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル
協和精工¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
超硬フラットストレートロングドリル
協和精工¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。用途用途材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂先端角(°)180ねじれ角(°)30
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ
ギケン¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ
SJ&Tec¥3,198~税込¥3,518~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
NCスポットドリル90° FIREコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120°FIREコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル90°
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル120°
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
超硬ストレートシャンクスーパーロングドリル先端角90° KDLL-90
協和精工¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンクロングドリル先端角90° KDL-90
協和精工¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH
ギケン¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S
ギケン¥12,900税込¥14,1901本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S
ギケン¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート