絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(2)
- 4.1(2)
- 11.1(5)
- 11.2(5)
- 11.3(4)
- 11.4(5)
- 11.5(5)
- 11.6(5)
- 11.7(4)
- 11.8(5)
- 11.9(6)
- 12(6)
- 13.3(2)
- 13.4(2)
- 13.5(2)
- 13.6(2)
- 13.7(2)
- 13.8(2)
- 13.9(2)
- 14(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5.6(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6(3)
- 6.1(1)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.4(1)
- 11(1)
- 12(7)
- 13.3(2)
- 13.4(2)
- 13.5(2)
- 13.6(2)
- 13.7(2)
- 13.8(2)
- 13.9(2)
- 14(3)
- 20(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 85(2)
- 94(1)
- 98(1)
- 100(4)
- 102(3)
- 107(6)
- 110(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 130(1)
- 142(1)
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(18)
溝長(mm)
- 54
- 6(44)
- 12(57)
- 15(84)
- 16(58)
- 18(102)
- 20(186)
- 24(54)
- 25(51)
- 28(62)
- 30(66)
- 35(50)
- 40(55)
- 43(43)
- 45(44)
- 47(44)
- 50(53)
- 55(61)
- 60(71)
- 70(43)
- 90(44)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(5)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(1)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- WIDIN(5)
- タンガロイ(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- ケナメタル(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- ギケン(2)
- 大見工業(1)
- グーリング(1)
- NACHI(不二越)(1)
WIDIN・タンガロイ・DIJET(ダイジェット工業)・ケナメタル・RYOCO(菱高精機)・ギケン・大見工業・グーリング・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11.1(5)
11.2(5)
11.4(5)
11.5(5)
11.6(5)
11.7(4)
11.8(5)
11.9(6)
12(6)
14(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
DIJET(ダイジェット工業)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ
WIDIN¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S
ギケン¥29,900税込¥32,8901本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S
ギケン¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D
RYOCO(菱高精機)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D
DIJET(ダイジェット工業)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
超硬ドリル B731HP
ケナメタル¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。 TiAlNベースの多層コーティング。 ショートタイプ材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング