絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.8
- 3(177)
- 3.2(118)
- 3.3(123)
- 3.5(130)
- 4(160)
- 4.2(131)
- 4.5(147)
- 4.8(132)
- 5(163)
- 5.1(124)
- 5.2(121)
- 5.5(146)
- 5.8(122)
- 6(159)
- 6.5(140)
- 7(142)
- 8(142)
- 9(134)
- 10(142)
- 12(131)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.175(3)
- 3.8(40)
- 4(29)
- 6(26)
全長(mm)
- 38(3)
- 50(5)
- 55(19)
- 58(2)
- 60(13)
- 66(8)
- 68(2)
- 70(2)
- 74(8)
- 75(8)
- 80(7)
- 81(2)
- 86(2)
- 100(9)
- 101(1)
- 110(1)
- 150(10)
- 200(7)
- 250(2)
- 300(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(102)
溝長(mm)
- 12.4(3)
- 17(5)
- 18(3)
- 22(11)
- 22.0(2)
- 24(11)
- 25(5)
- 27(6)
- 28(6)
- 30(2)
- 36(7)
- 43(8)
- 55(4)
- 60(3)
- 65(4)
- 70(4)
- 90(3)
- 120(3)
- 150(2)
- 180(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(5)
- VCDコーティング(5)
- VCS(VCR)コーティング(5)
- その他(13)
- アルミナ系コーティング(3)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(41)
- ノンコーティング(27)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- DIXI(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(2)
- NACHI(不二越)(7)
- NS(日進工具)(1)
- RYOCO(菱高精機)(37)
- SJ&Tec(2)
- TRUSCO(1)
- WIDIN(12)
- ギケン(7)
- グーリング(15)
- ケナメタル(9)
- タンガロイ(6)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- 京セラ(2)
- 岡崎精工(5)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・DIXI・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・RYOCO(菱高精機)・SJ&Tec・TRUSCO・WIDIN・ギケン・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・三和製作所(三和バイト)・京セラ・岡崎精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(177)
4(160)
4.5(147)
5(163)
5.5(146)
6(159)
6.5(140)
7(142)
8(142)
10(142)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から9日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から4日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
超硬ストレートドリル
WIDIN¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
MFD 無限フラットドリル
NS(日進工具)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥2,198~税込¥2,418~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ
WIDIN¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ
ギケン¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥8,698~税込¥9,568~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から27日以内出荷材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬ドリル B042CPG
ケナメタル¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30