絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- WIDIA(518)
- 三菱マテリアル(428)
- 協和精工(281)
- 大見工業(186)
- グーリング(73)
- RYOCO(菱高精機)(61)
- 岡崎精工(60)
- ケナメタル(43)
- DIJET(ダイジェット工業)(22)
- タンガロイ(21)
- WIDIN(18)
- ATOM(サイトウ製作所)(15)
- NACHI(不二越)(13)
- FACOM(10)
- サンドビック(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ギケン(7)
- SANDVIK(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WIDIA・三菱マテリアル・協和精工・大見工業・グーリング・RYOCO(菱高精機)・岡崎精工・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・WIDIN・ATOM(サイトウ製作所)・NACHI(不二越)・FACOM・サンドビック・OSG(オーエスジー)・ギケン・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ブランドをもっと見る
41ページ目: 超硬ストレートシャンク
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

超硬ストレートシャンクドリル3×D用 6.5mm 730
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工トラスコ品番182-1749材質超硬全長(mm)70溝長(mm)31先端角(°)118刃径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSE-F03
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷材質AH180寸法(mm)(LCF)56.6寸法LS(mm)43寸法LF(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)8.6寸法PL(mm)1.57寸法LU(mm)27.4寸法DCONMS(mm)8.6
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2740 ノンコート 40×D
RYOCO(菱高精機)¥62,980~税込¥69,278~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D
RYOCO(菱高精機)¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2660 ノンコート 25×D
RYOCO(菱高精機)¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D
RYOCO(菱高精機)¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2580 ノンコート 15×D
RYOCO(菱高精機)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルディープホールドリル ZH2541 VCMコーティング 40×D
RYOCO(菱高精機)¥92,980~税込¥102,278~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D
RYOCO(菱高精機)¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2461 VCMコーティング 25×D
RYOCO(菱高精機)¥55,980~税込¥61,578~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×D
RYOCO(菱高精機)¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2381 VCMコーティング 15×D
RYOCO(菱高精機)¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D
RYOCO(菱高精機)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D
RYOCO(菱高精機)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D
RYOCO(菱高精機)¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D
RYOCO(菱高精機)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D
RYOCO(菱高精機)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D
RYOCO(菱高精機)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D
RYOCO(菱高精機)¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ドリルビット 6.0mm 222AT6
FACOM¥1,298税込¥1,4281個当日出荷800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。用途ドリルビット質量(g)15
ドリルビット 12.0mm 222AT12
FACOM¥6,598税込¥7,2581個73日以内出荷800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。用途ドリルビット質量(g)100
ドリルビット 11.0mm 222AT11
FACOM¥5,698税込¥6,2681個73日以内出荷800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。用途ドリルビット質量(g)80
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D
DIJET(ダイジェット工業)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
DIJET(ダイジェット工業)¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から26日以内出荷材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から22日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎