絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
モノタロウ・WIDIA・三菱マテリアル・協和精工・大見工業・グーリング・RYOCO(菱高精機)・岡崎精工・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・WIDIN・ATOM(サイトウ製作所)・NACHI(不二越)・FACOM・サンドビック・OSG(オーエスジー)・ギケン・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,806件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
  • ドリル 超硬S SDS-00 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S SDS-00

    DIJET(ダイジェット工業)
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬表面処理ノンコート
  • ドリル 超硬S DZSDS-06 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-06

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DZSDS-05 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-05

    DIJET(ダイジェット工業)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DZSDS-04 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-04

    DIJET(ダイジェット工業)
    5,298税込5,828
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬表面処理DZコート(TiAlN系)
  • ドリル 超硬S DZSDS-03 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-03

    DIJET(ダイジェット工業)
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DZSDS-02 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-02

    DIJET(ダイジェット工業)
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬表面処理DZコート(TiAlN系)
  • 深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765

    グーリング
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764

    グーリング
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763

    グーリング
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761

    グーリング
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743

    グーリング
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741

    グーリング
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735

    グーリング
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733

    グーリング
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • 超硬先ムクストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬先ムクストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • 強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 大見工業

    強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)

    大見工業
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
    用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
  • 強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油) 大見工業

    強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)

    大見工業
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。
    用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:トラスコ品番703-0928材質超硬合金(Carbide)全長(mm)OAL:115溝長(mm)66呼び寸法(mm)6シャンク長(mm)LS:48ねじれ角(°)30シャンク径(mm)6直径(mm)6切削径(Φmm)DC:6使用可能長さ(mm)LU:48寸法DCON(mm)6寸法差(mm)先端と肩部寸法差P:1.1
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:トラスコ品番703-4033材質超硬合金(Carbide)全長(mm)OAL:78溝長(mm)27呼び寸法(mm)2026/3/3シャンク長(mm)LS:50ねじれ角(°)30シャンク径(mm)3直径(mm)3切削径(Φmm)DC:3使用可能長さ(mm)LU:15寸法DCON(mm)3寸法差(mm)先端と肩部寸法差P:0.5
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:トラスコ品番703-2445材質超硬合金(Carbide)全長(mm)OAL:190溝長(mm)140呼び寸法(mm)6シャンク長(mm)LS:50ねじれ角(°)30シャンク径(mm)6直径(mm)6切削径(Φmm)DC:6使用可能長さ(mm)LU:120寸法DCON(mm)6寸法差(mm)先端と肩部寸法差P:1.1
  • 非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
    用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
  • 非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
    用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
  • ソリッドドリル G 京セラ

    ソリッドドリル G

    京セラ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬Vドリル(ジャスト) 8.99 大見工業

    超硬Vドリル(ジャスト) 8.99

    大見工業
    32,980税込36,278
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-5643
  • 超硬Vドリル(ジャスト) 8.98 大見工業

    超硬Vドリル(ジャスト) 8.98

    大見工業
    32,980税込36,278
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-9346
  • 超硬Vドリル(ジャスト) 8 大見工業

    超硬Vドリル(ジャスト) 8

    大見工業
    27,980税込30,778
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-9304
  • 超硬Vドリル(ジャスト) 9.99 大見工業

    超硬Vドリル(ジャスト) 9.99

    大見工業
    39,980税込43,978
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-1931
  • 超硬Vドリル(ジャスト) 9 大見工業

    超硬Vドリル(ジャスト) 9

    大見工業
    32,980税込36,278
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-9308
  • 超硬Vドリル(ジャスト) 7 大見工業

    超硬Vドリル(ジャスト) 7

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2485
  • 超硬Vドリル(ジャスト) 7.98 大見工業

    超硬Vドリル(ジャスト) 7.98

    大見工業
    27,980税込30,778
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-5667
  • 超硬Vドリル(ジャスト) 9.98 大見工業

    超硬Vドリル(ジャスト) 9.98

    大見工業
    39,980税込43,978
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-6152
  • 超硬Vドリル(ジャスト) 7.99 大見工業

    超硬Vドリル(ジャスト) 7.99

    大見工業
    27,980税込30,778
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-4132
  • 超硬Vドリル(ジャスト) 5.99 大見工業

    超硬Vドリル(ジャスト) 5.99

    大見工業
    21,980税込24,178
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-4079
超硬ストレートシャンク