絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(3)
  • 12.01(10)
  • 12.02(10)
  • 12.1(38)
  • 12.2(35)
  • 12.3(34)
  • 12.4(34)
  • 12.5(54)
  • 12.6(38)
  • 12.7(37)
  • 12.75(4)
  • 12.8(36)
  • 12.9(38)
  • 12.96(1)
  • 12.98(10)
  • 12.99(10)
  • 13(63)
  • 13.1(2)
  • 13.2(1)
  • 13.3(1)
シャンク径(Φmm)
  • 13
  • 3(259)
  • 4(225)
  • 5(153)
  • 6(322)
  • 7(145)
  • 8(312)
  • 9(141)
  • 10(303)
  • 11(126)
  • 12(279)
  • 14(139)
  • 15(46)
  • 16(167)
  • 17(21)
  • 18(67)
  • 19(18)
  • 20(110)
  • 25(33)
  • 32(14)
溝長(mm)
  • 49(3)
  • 62(6)
  • 64(4)
  • 65(10)
  • 75(5)
  • 76(5)
  • 78(6)
  • 80(5)
  • 100(10)
  • 101(2)
  • 102(2)
  • 103(2)
  • 104(13)
  • 107(2)
  • 115(5)
  • 137(2)
  • 138(4)
  • 143(7)
  • 164(2)
  • 170(2)
材質
  • 超硬合金(78)
全長(mm)
  • 100(4)
  • 102(5)
  • 125(3)
  • 128(11)
  • 129(2)
  • 135(8)
  • 137(6)
  • 139.4(2)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 156(3)
  • 167(12)
  • 169(2)
  • 170(5)
  • 206(7)
  • 208(2)
  • 225(2)
  • 236(2)
  • 287(2)
  • 301(2)
表面処理
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(7)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(4)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(33)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(17)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
  • 三菱マテリアル(10)
  • 三洋工具(10)
  • タンガロイ(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ニチアロイ(日本超硬)(5)
  • WIDIN(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 岡崎精工(1)
  • YG-1(1)
NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・三洋工具・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・ニチアロイ(日本超硬)・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具・岡崎精工・YG-1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
12.1(38)
12.2(35)
12.3(34)
12.4(34)
12.5(54)
12.6(38)
12.7(37)
12.8(36)
12.9(38)
13(63)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1

    超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

    YG-1(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • 超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
    用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • オイルホール付ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    オイルホール付ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
    用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
  • MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
    用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
  • アクアREVOドリル オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
  • 超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    189,800税込208,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
  • 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34
  • 超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34
  • 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
  • ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S DCDCF

    NACHI(不二越)
    279,800税込307,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • ドリル 超硬S 05WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 05WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S 03WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 03WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S OHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S OHFD

    三洋工具
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S 08WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 08WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40オイルホールドリル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • OH付鋼用ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
    用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
  • アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートレギュラ

    NACHI(不二越)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
  • アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートハード

    NACHI(不二越)
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ

    WIDIN
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    73,980税込81,378
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬オイルホール付NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬オイルホール付NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    95,980税込105,578
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • DLCコートHFドリル 三洋工具

    DLCコートHFドリル

    三洋工具
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • HFドリル 三洋工具

    HFドリル

    三洋工具
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
超硬エンドミルシャンク