絞り込み
ブランド
  • 三洋工具(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • WIDIN(3)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 岡崎精工(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 18.1(2)
  • 18.2(1)
  • 18.5(20)
  • 19(21)
  • 19.1(1)
シャンク径(Φmm)
  • 19
  • 3(258)
  • 4(226)
  • 5(153)
  • 6(328)
  • 7(146)
  • 8(317)
  • 9(142)
  • 10(311)
  • 11(128)
  • 12(288)
  • 13(97)
  • 14(150)
  • 15(55)
  • 16(184)
  • 17(25)
  • 18(73)
  • 20(124)
  • 25(39)
  • 32(14)
溝長(mm)
  • 34.7(1)
  • 35(1)
  • 64(3)
  • 70(2)
  • 93(2)
  • 95(3)
  • 101(1)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 111(1)
  • 114(1)
  • 117.5(1)
  • 123.6(1)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 133(1)
  • 145(2)
  • 148(2)
  • 150(1)
  • 152(2)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(22)
全長(mm)
  • 126.4(1)
  • 126.5(1)
  • 127(4)
  • 153(1)
  • 160(5)
  • 167.4(1)
  • 167.5(1)
  • 170(1)
  • 175(3)
  • 179(1)
  • 182.4(1)
  • 182.5(1)
  • 198(1)
  • 200(3)
  • 217(2)
  • 224.4(1)
  • 224.5(1)
126.4・126.5・127・153・160・167.4・167.5・170・175・179・182.4・182.5・198・200・217・224.4・224.5
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(10)
PVDコーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
18.1(2)
18.2(1)
18.5(20)
19(21)
19.1(1)
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5DOSG(オーエスジー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
35,980税込39,578
1本
当日出荷から12日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
37,980税込41,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5DOSG(オーエスジー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3DOSG(オーエスジー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
37,980税込41,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具ロングオイルホール付HFドリル三洋工具
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
WSTARドリル MVS 三菱マテリアルWSTARドリル MVS三菱マテリアル
38,980税込42,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具ドリル 超硬S LOHFD三洋工具
149,800税込164,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプWIDIN
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
HFロングドリル 三洋工具HFロングドリル三洋工具
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
HFドリル 三洋工具HFドリル三洋工具
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付HFドリル 三洋工具オイルホール付HFドリル三洋工具
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
超硬マックスドリルミディアム WIDIN超硬マックスドリルミディアムWIDIN
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
WSTARドリル MVE 三菱マテリアルWSTARドリル MVE三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EWSSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S OHFD 三洋工具ドリル 超硬S OHFD三洋工具
97,980税込107,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)岡崎精工
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
超硬エンドミルシャンク