絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 5(2)
- 5.1(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 8.2(2)
- 13.01(3)
- 13.02(3)
- 13.5(3)
- 14(3)
- 18(2)
- 18.5(4)
- 19(4)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(1)
- 14(3)
- 16(1)
- 19(3)
- 20(3)
溝長(mm)
- 75(1)
- 98(1)
- 100(1)
- 110(3)
- 113(1)
- 118(2)
- 120(6)
- 125(3)
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(14)
全長(mm)
- 175
- 38(57)
- 45(59)
- 50(135)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(84)
- 95(65)
- 100(135)
- 105(65)
- 110(58)
- 115(87)
- 118(67)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- クロム系コーティング(1)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 三洋工具(7)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケナメタル(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
三洋工具・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・ギガ・セレクションーリミテッド
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(2)
8.2(2)
13.01(3)
13.02(3)
13.5(3)
14(3)
18(2)
18.5(4)
19(4)
20(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥84,980~税込¥93,478~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
HFロングドリル
三洋工具¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
HFドリル
三洋工具¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付HFドリル
三洋工具¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
ロングオイルホール付HFドリル
三洋工具¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ
ギガ・セレクションーリミテッド¥38,980~税込¥42,878~1本14日以内出荷回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き材質超硬表面処理PVDコーティング