絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.6(3)
- 6.7(3)
- 6.8(4)
- 6.9(3)
- 7(3)
- 8.5(4)
- 8.6(3)
- 8.7(3)
- 8.8(4)
- 9(3)
- 9.8(3)
- 10(4)
- 13(2)
- 14.5(3)
- 15(3)
- 15.5(2)
- 19.5(3)
- 19.98(3)
- 19.99(3)
- 20(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(5)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(7)
- 12(4)
- 15(3)
- 16(4)
- 20(6)
- 25(2)
- 32(2)
- 42(1)
溝長(mm)
- 56(1)
- 59(1)
- 61(1)
- 70(1)
- 100(2)
- 115(3)
- 118.5(1)
- 119(2)
- 119.5(1)
- 120(3)
- 124(2)
- 125(2)
- 126(1)
- 127(4)
- 130(6)
- 138(1)
材質
- PVDコーティング(3)
- ハイス(1)
- 超硬合金(24)
全長(mm)
- 180
- 38(57)
- 45(59)
- 50(134)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(84)
- 95(64)
- 100(135)
- 105(65)
- 110(58)
- 115(87)
- 118(67)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(3)
- クロム系コーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
- ミラクルコーティング(3)
その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(6)
- 三洋工具(6)
- タンガロイ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ワルター(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
NACHI(不二越)・三洋工具・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・ワルター・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.8(4)
8.5(4)
8.8(4)
10(4)
14.5(3)
15(3)
19.5(3)
19.98(3)
19.99(3)
20(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D
NACHI(不二越)¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
HFロングドリル
三洋工具¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
HFドリル
三洋工具¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付HFドリル
三洋工具¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
ロングオイルホール付HFドリル
三洋工具¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ
ギガ・セレクションーリミテッド¥38,980~税込¥42,878~1本14日以内出荷回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング