絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.4(2)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 11.5(1)
- 11.6(1)
- 11.7(1)
- 11.8(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 12.1(1)
- 12.2(1)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 12.5(1)
- 12.6(1)
- 12.7(1)
- 17.5(3)
- 18(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(1)
溝長(mm)
- 110(2)
- 126(1)
- 127(2)
- 130(1)
- 132(2)
- 133(1)
- 135(1)
- 140(4)
- 145(3)
材質
- 超硬合金(13)
全長(mm)
- 195
- 38(60)
- 45(59)
- 50(135)
- 60(90)
- 66(77)
- 70(89)
- 74(55)
- 75(57)
- 80(101)
- 82(66)
- 90(85)
- 95(67)
- 100(138)
- 105(67)
- 110(59)
- 115(89)
- 118(68)
- 125(52)
- 140(52)
- 150(58)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- クロム系コーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
- 三洋工具(4)
- 大見工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- アサヒ工具(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
三洋工具・大見工業・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・アサヒ工具・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.4(2)
12.1(1)
12.2(1)
12.3(1)
12.4(1)
12.5(1)
12.6(1)
12.7(1)
17.5(3)
18(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980~税込¥51,678~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
オイルホール付ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
HFロングドリル
三洋工具¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
ロングオイルホール付HFドリル
三洋工具¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ
ギガ・セレクションーリミテッド¥38,980~税込¥42,878~1本14日以内出荷回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)
大見工業¥84,980税込¥93,4781本6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vドリル
大見工業¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般