絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(1)
- 8.7(2)
- 11.1(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 11.5(1)
- 12.1(1)
- 12.2(1)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 12.5(1)
- 14.2(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 19.25(1)
- 19.5(2)
- 20(4)
- 22(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 15(1)
- 20(5)
溝長(mm)
- 125(1)
- 150(1)
- 154(1)
- 156(2)
- 160(3)
- 161(1)
- 164(2)
- 165(1)
- 170(2)
- 175(2)
- 187(1)
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(12)
全長(mm)
- 225
- 38(57)
- 45(58)
- 50(133)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(83)
- 95(64)
- 100(133)
- 105(64)
- 110(57)
- 115(87)
- 118(64)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- クロム系コーティング(2)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三洋工具(2)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ワルター(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三洋工具・タンガロイ・三菱マテリアル・ワルター・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.7(2)
12.5(1)
14.2(1)
15(1)
18(1)
19(1)
19.25(1)
19.5(2)
20(4)
22(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥86,980~税込¥95,678~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥83,980税込¥92,3781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥77,980税込¥85,7781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング