絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.6(2)
- 2.7(2)
- 2.8(2)
- 3(7)
- 4.3(3)
- 5.1(4)
- 5.2(3)
- 5.3(4)
- 5.4(4)
- 5.5(4)
- 5.6(4)
- 5.7(3)
- 5.8(4)
- 5.9(4)
- 6(5)
- 6.5(3)
- 7.6(3)
- 7.7(3)
- 7.8(3)
- 7.9(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(8)
- 4(3)
- 6(11)
- 7(2)
- 8(8)
- その他(1)
溝長(mm)
- 20(1)
- 27.5(1)
- 28(3)
- 28.6(1)
- 30(1)
- 33(6)
- 33.6(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(3)
- 37(7)
- 38.4(1)
- 39(5)
- 41(5)
- 42(1)
- 43(2)
- 45(1)
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(1)
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(26)
全長(mm)
- 81
- 38(57)
- 45(59)
- 50(134)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(84)
- 95(64)
- 100(135)
- 105(65)
- 110(58)
- 115(87)
- 118(67)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(5)
- その他(7)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(10)
- ミラクルコーティング(1)
PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(12)
- 三菱マテリアル(6)
- グーリング(3)
- タンガロイ(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ミラー(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
NACHI(不二越)・三菱マテリアル・グーリング・タンガロイ・DIJET(ダイジェット工業)・イスカル・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ミラー・住友電工ハードメタル・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(7)
5.1(4)
5.3(4)
5.4(4)
5.5(4)
5.6(4)
5.8(4)
5.9(4)
6(5)
7.9(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から5日以内出荷低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
ミラクル40オイルホールドリル
三菱マテリアル¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
ミラクル40ミディアムドリル
三菱マテリアル¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
アクアドリルEX3フルートレギュラ
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
アクアREVOドリル オイルホール8D
NACHI(不二越)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から5日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
小径油穴付き超硬ドリル 20Dタイプ ADO-MICRO 20D
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)シャンク径(Φmm)3先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥2,898税込¥3,1881本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
超硬リーディングドリル
ギガ・セレクションーリミテッド¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷から3日以内出荷リーディングドリルにより、ドリル穴加工前のもみつけ加工および。面取りの2つの加工を行うことができます。