絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.1(2)
- 5.2(2)
- 8.1(5)
- 8.2(3)
- 8.3(4)
- 8.4(5)
- 8.5(7)
- 8.7(3)
- 8.8(3)
- 8.9(3)
- 9.1(3)
- 9.2(3)
- 9.3(3)
- 9.4(3)
- 9.5(3)
- 9.6(3)
- 9.7(3)
- 9.8(3)
- 9.9(3)
- 10(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(6)
- 10(4)
- その他(1)
溝長(mm)
- 43(4)
- 44(1)
- 44.9(1)
- 45(4)
- 46(3)
- 51(1)
- 52(2)
- 53(2)
- 54(1)
- 56(4)
材質
- 超硬合金(14)
全長(mm)
- 96
- 38(57)
- 45(58)
- 50(133)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(83)
- 95(64)
- 100(134)
- 105(65)
- 110(58)
- 115(87)
- 118(67)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 岡崎精工(3)
- NACHI(不二越)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- タンガロイ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- WIDIN(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
岡崎精工・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.1(5)
8.3(4)
8.4(5)
8.5(7)
9.5(3)
9.6(3)
9.7(3)
9.8(3)
9.9(3)
10(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート
岡崎精工¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN
OSG(オーエスジー)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇
ミラクル40ミディアムドリル
三菱マテリアル¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ
WIDIN¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D
DIJET(ダイジェット工業)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
岡崎精工¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート