絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 4.6(2)
- 4.76(1)
- 5(2)
- 5.1(2)
- 5.16(1)
- 5.2(2)
- 5.5(2)
- 5.56(2)
- 5.8(2)
- 6(2)
- 8.6(1)
- 8.7(1)
- 8.8(1)
- 8.9(1)
- 9(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(2)
- 9(1)
溝長(mm)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 46(1)
- 48(1)
- 54(1)
材質
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 99
- 38(57)
- 45(58)
- 50(133)
- 60(89)
- 66(73)
- 70(88)
- 74(53)
- 75(55)
- 80(101)
- 82(63)
- 90(83)
- 95(64)
- 100(133)
- 105(64)
- 110(57)
- 115(87)
- 118(64)
- 125(51)
- 140(52)
- 150(50)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- ノンコーティング(2)
PVDコーティング・ノンコーティング
ブランド
- サンドビック(2)
- タンガロイ(1)
- 三菱マテリアル(1)
サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.6(2)
5(2)
5.1(2)
5.2(2)
5.5(2)
5.56(2)
5.8(2)
6(2)
8.9(1)
9(1)

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌々日出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング