絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.03(6)
- 0.06(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
溝長(mm)
- 0.06
- 10(81)
- 12(93)
- 15(99)
- 18(96)
- 20(123)
- 22(76)
- 24(115)
- 25(100)
- 28(114)
- 30(126)
- 32(77)
- 34(93)
- 35(81)
- 36(102)
- 40(110)
- 44(77)
- 45(103)
- 50(88)
- 55(97)
- 60(140)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 38(6)
- 45(1)
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(4)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
ATOM(サイトウ製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.03(6)
0.06(1)

NCポインティングドリル ADPN30
ATOM(サイトウ製作所)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309
ATOM(サイトウ製作所)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120