絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.78
- 3(262)
- 3.5(186)
- 4(230)
- 4.2(184)
- 4.5(202)
- 5(234)
- 5.2(176)
- 5.5(200)
- 5.8(176)
- 6(250)
- 6.5(197)
- 6.8(193)
- 7(212)
- 7.5(194)
- 8(243)
- 8.5(200)
- 9(207)
- 10(258)
- 11(190)
- 12(249)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(17)
溝長(mm)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 13.7(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 21.6(1)
- 22(3)
- 32(3)
材質
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(17)
全長(mm)
- 38(4)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(5)
- 47(1)
- 50(3)
- 60(2)
- 65(1)
表面処理
- その他(5)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(6)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(7)
- タンガロイ(3)
- 協和精工(3)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユニオンツール(1)
ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・協和精工・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・ユニオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(262)
4(230)
4.5(202)
5(234)
6(250)
7(212)
8(243)
9(207)
10(258)
12(249)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ルーマードリルロング刃 ADRL
ATOM(サイトウ製作所)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ルーマードリルショート刃 ADRS
ATOM(サイトウ製作所)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から3日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
ステン用マイクロドリル ADR-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から3日以内出荷難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
超硬ストレートドリル
協和精工¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から8日以内出荷3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
ミラクルミニスタードリル MSE-SB
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
PCDドリル
協和精工¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長L(mm)38表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
アクアREVOドリル マイクロ 10D
NACHI(不二越)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から5日以内出荷小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009