絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 18
  • 3(263)
  • 3.5(185)
  • 4(229)
  • 4.2(184)
  • 4.5(202)
  • 5(235)
  • 5.2(175)
  • 5.5(200)
  • 5.8(176)
  • 6(249)
  • 6.5(198)
  • 6.8(193)
  • 7(212)
  • 7.5(194)
  • 8(243)
  • 8.5(199)
  • 9(208)
  • 10(258)
  • 11(189)
  • 12(249)
シャンク径(Φmm)
  • 16(12)
  • 18(55)
  • 20(5)
溝長(mm)
  • 18(2)
  • 26(2)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 60(2)
  • 62(2)
  • 73(8)
  • 78(3)
  • 80(3)
  • 81(3)
  • 90(7)
  • 93(7)
  • 100(5)
  • 105(3)
  • 125(2)
  • 126(2)
  • 140(2)
  • 144(3)
  • 171(3)
  • 234(2)
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(68)
全長(mm)
  • 84(2)
  • 92(5)
  • 105(4)
  • 112(1)
  • 115(1)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 123(12)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 143(8)
  • 150(2)
  • 155(3)
  • 157(3)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 195(3)
  • 209(3)
  • 223(2)
  • 285(2)
表面処理
  • PVDコーティング(12)
  • その他(6)
  • アルミナ系コーティング(6)
  • クロム系コーティング(7)
  • チタン系コーティング(15)
  • ノンコーティング(4)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • グーリング(8)
  • ケナメタル(8)
  • 三洋工具(7)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • WIDIN(4)
  • タンガロイ(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
  • ミラー(3)
  • TOTIME(3)
  • 大見工業(2)
  • サンドビック(2)
  • 京セラ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ワルター(1)
  • SPHINX(1)
OSG(オーエスジー)・グーリング・ケナメタル・三洋工具・EIKO(栄工舎)・三菱マテリアル・WIDIN・タンガロイ・NACHI(不二越)・ニチアロイ(日本超硬)・ミラー・TOTIME・大見工業・サンドビック・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・ワルター・SPHINX・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(263)
4(229)
4.5(202)
5(235)
6(249)
7(212)
8(243)
9(208)
10(258)
12(249)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    73,980税込81,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

    OSG(オーエスジー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

    OSG(オーエスジー)
    75,980税込83,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
    材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    84,980税込93,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    96,980税込106,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    87,980税込96,778
    1本
    4日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    82,980税込91,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • 高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ

    高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)

    京セラ
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
    用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    スロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

    ケナメタル
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
  • ドリル 超硬S OHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S OHFD

    三洋工具
    89,980税込98,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ3×DC用 サンドビック

    超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ3×DC用

    サンドビック
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質H10F
  • ドリル 超硬S ND-S-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S ND-S-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    359,800税込395,780
    1本
    3日以内出荷
    材質DIA
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD

    グーリング
    87,980税込96,778
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    97,980税込107,778
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    77,980税込85,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ

    WIDIN
    87,980税込96,778
    1本
    翌々日出荷
    汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    149,800税込164,780
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • HFドリル 三洋工具

    HFドリル

    三洋工具
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • オイルホール付OSドリル 三洋工具

    オイルホール付OSドリル

    三洋工具
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • オイルホール付HFドリル 三洋工具

    オイルホール付HFドリル

    三洋工具
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具

    ロングオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • 超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME

    超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D

    TOTIME
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
  • 超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D

    TOTIME
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
  • 超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME

    超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D

    TOTIME
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • 汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用 サンドビック

    汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用

    サンドビック
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付) EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)

    EIKO(栄工舎)
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15° Pコート付
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付) EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)

    EIKO(栄工舎)
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15° Pコート付
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
超硬エンドミルシャンク