絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 22
- 3(260)
- 3.5(186)
- 4(226)
- 4.2(181)
- 4.5(200)
- 5(233)
- 5.5(201)
- 5.8(176)
- 6(243)
- 6.5(198)
- 6.8(191)
- 7(213)
- 7.5(192)
- 8(241)
- 8.5(195)
- 9(205)
- 9.5(187)
- 10(254)
- 11(190)
- 12(245)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 20(3)
- 25(7)
溝長(mm)
- 35(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 93(1)
- 100(2)
- 135(1)
- 140(1)
- 142(1)
- 150(2)
- 225(1)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(8)
全長(mm)
- 95(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 151(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 205(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 225(1)
- 255(1)
- 260(1)
- 285(1)
表面処理
- ノンコーティング(2)
ノンコーティング
ブランド
- ミラー(3)
- 大見工業(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- FKD(フクダ精工)(1)
ミラー・大見工業・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・FKD(フクダ精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(260)
4(226)
5(233)
5.5(201)
6(243)
7(213)
8(241)
9(205)
10(254)
12(245)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬Vドリル
大見工業¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥219,800税込¥241,7801本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥179,800税込¥197,7801本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬Vドリル
大見工業¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般