絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 24
  • 3(263)
  • 3.5(185)
  • 4(229)
  • 4.2(184)
  • 4.5(202)
  • 5(235)
  • 5.2(175)
  • 5.5(200)
  • 5.8(176)
  • 6(249)
  • 6.5(198)
  • 6.8(193)
  • 7(212)
  • 7.5(194)
  • 8(243)
  • 8.5(199)
  • 9(208)
  • 10(258)
  • 11(189)
  • 12(249)
シャンク径(Φmm)
  • 20(2)
  • 25(10)
  • 32(2)
溝長(mm)
  • 35(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 96(1)
  • 100(2)
  • 142(1)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 225(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(12)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 153(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 215(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 265(1)
  • 285(1)
表面処理
  • ノンコーティング(2)
ノンコーティング
ブランド
  • ケナメタル(4)
  • ミラー(3)
  • 大見工業(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • FKD(フクダ精工)(1)
ケナメタル・ミラー・大見工業・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・FKD(フクダ精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(263)
4(229)
4.5(202)
5(235)
6(249)
7(212)
8(243)
9(208)
10(258)
12(249)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    スロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    259,800税込285,780
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    199,800税込219,780
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical

    ケナメタル
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター
    材質超硬
  • 刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク
    材質超硬
  • 刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindrical ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindrical

    ケナメタル
    45,980税込50,578
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター
    材質超硬
  • 刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindrical ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindrical

    ケナメタル
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク
    材質超硬
  • ドリル 超硬付 S柄 SSD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 S柄 SSD

    FKD(フクダ精工)
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • ドリル 超硬S M2268 ミラー

    ドリル 超硬S M2268

    ミラー
    599,800税込659,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • ドリル 超硬S M2265 ミラー

    ドリル 超硬S M2265

    ミラー
    499,800税込549,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • ドリル 超硬S M2263 ミラー

    ドリル 超硬S M2263

    ミラー
    399,800税込439,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬エンドミルシャンク