絞り込み
ブランド
  • 大見工業(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28
  • 3(264)
  • 3.5(191)
  • 4(230)
  • 4.2(184)
  • 4.5(203)
  • 5(237)
  • 5.2(176)
  • 5.5(203)
  • 5.8(178)
  • 6(254)
  • 6.5(202)
  • 6.8(194)
  • 7(217)
  • 7.5(197)
  • 8(248)
  • 8.5(200)
  • 9(207)
  • 10(266)
  • 11(195)
  • 12(254)
シャンク径(Φmm)
  • 25(2)
  • 32(4)
溝長(mm)
  • 40(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(4)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 145(1)
  • 180(1)
  • 230(2)
  • 240(1)
  • 280(1)
  • 290(1)
105・145・180・230・240・280・290
表面処理
  • ノンコーティング(2)
ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(264)
4(230)
5(237)
5.5(203)
6(254)
7(217)
8(248)
9(207)
10(266)
12(254)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
139,800税込153,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
199,800税込219,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ショート)ニチアロイ(日本超硬)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬エンドミルシャンク