絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.05
- 3(262)
- 3.5(186)
- 4(230)
- 4.2(184)
- 4.5(202)
- 5(235)
- 5.2(176)
- 5.5(200)
- 5.8(176)
- 6(251)
- 6.5(197)
- 6.8(193)
- 7(212)
- 7.5(194)
- 8(242)
- 8.5(199)
- 9(208)
- 10(258)
- 11(190)
- 12(249)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(7)
- 7(2)
- 8(2)
溝長(mm)
- 28(1)
- 30(1)
- 31(2)
- 34(2)
- 37(1)
- 53(1)
- 60(2)
- 76(1)
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(10)
全長(mm)
- 70(2)
- 75(2)
- 79(1)
- 80(1)
- 89(1)
- 91(1)
- 100(2)
- 114(1)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- ミラー(3)
- NACHI(不二越)(2)
- グーリング(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
ニチアロイ(日本超硬)・ミラー・NACHI(不二越)・グーリング・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(262)
4(230)
4.5(202)
5(235)
6(251)
7(212)
8(242)
9(208)
10(258)
12(249)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬オイルホール付NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥2,598税込¥2,8581本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート