絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(33)
  • 3.5(27)
  • 4(30)
  • 4.5(28)
  • 5(24)
  • 5.5(27)
  • 6(24)
  • 6.5(27)
  • 7(20)
  • 7.5(27)
  • 8(24)
  • 8.5(28)
  • 9(20)
  • 9.5(27)
  • 10(31)
  • 10.5(25)
  • 10.8(21)
  • 11(25)
  • 11.5(25)
  • 12(27)
シャンク径(Φmm)
  • 3(42)
  • 4(44)
  • 5(32)
  • 6(48)
  • 7(32)
  • 8(48)
  • 9(29)
  • 10(44)
  • 11(25)
  • 12(39)
  • 13(18)
  • 14(17)
  • 15(15)
  • 16(20)
  • 20(3)
溝長(mm)
  • 14(18)
  • 15(18)
  • 22(15)
  • 24(19)
  • 25(16)
  • 27(21)
  • 28(18)
  • 31(21)
  • 32(19)
  • 34(19)
  • 36(15)
  • 37(18)
  • 40(22)
  • 41(16)
  • 42(16)
  • 43(22)
  • 45(22)
  • 52(20)
  • 55(16)
  • 60(18)
材質
  • 超硬合金(45)
全長(mm)
  • 50(13)
  • 68(10)
  • 70(13)
  • 72(13)
  • 78(13)
  • 80(12)
  • 81(11)
  • 82(9)
  • 90(14)
  • 100(20)
  • 104(8)
  • 105(13)
  • 108(9)
  • 110(10)
  • 116(8)
  • 122(13)
  • 128(11)
  • 130(9)
  • 140(9)
  • 167(9)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(8)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(39)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • ケナメタル(71)
  • OSG(オーエスジー)(66)
  • 三菱マテリアル(45)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(37)
  • タンガロイ(30)
  • サンドビック(29)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
  • 協和精工(28)
  • 三洋工具(19)
  • ATOM(サイトウ製作所)(18)
  • EIKO(栄工舎)(16)
  • マパール(16)
  • グーリング(14)
  • 岡崎精工(13)
  • 京セラ(12)
  • ニチアロイ(日本超硬)(12)
  • イワタツール(11)
  • 大見工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(33)
4(30)
4.5(28)
5.5(27)
6.5(27)
7.5(27)
8.5(28)
9.5(27)
10(31)
12(27)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • アクアマイクロドリル NACHI(不二越)

    アクアマイクロドリル

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
    材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • アクアドリル3フルート NACHI(不二越)

    アクアドリル3フルート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
    先端角(°)150ねじれ角標準
  • アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラットショート

    NACHI(不二越)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
    材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEXフラット コーナR付き NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット コーナR付き

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
  • アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル マイクロ 10D

    NACHI(不二越)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
    材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
  • アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル マイクロ 5D

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
    材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
  • アクアREVOドリル オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
  • アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)

    アクアドリルEX スターティング

    NACHI(不二越)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQD3F

    NACHI(不二越)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQD3F

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S DCDCF

    NACHI(不二越)
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDH

    NACHI(不二越)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング15D

    NACHI(不二越)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEX レギュラー

    NACHI(不二越)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
  • LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOドリル ショート 30

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
    全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
  • LAアクアREVOミル 4枚刃 20 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOミル 4枚刃 20

    NACHI(不二越)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
    その他【ギャッシュランド】G刃数4全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/33適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
  • LAアクアREVOミル 2枚刃 20 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOミル 2枚刃 20

    NACHI(不二越)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
    その他【ギャッシュランド】G刃数2全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVOMねじれ角(°)30/35適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
  • LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20

    NACHI(不二越)
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
    全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
  • LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
    全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
  • LAアクアREVOドリル ショート 20 NACHI(不二越)

    LAアクアREVOドリル ショート 20

    NACHI(不二越)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
    全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング25D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング25D

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の25倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング30D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング30D

    NACHI(不二越)
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の30倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートレギュラ

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
  • アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング15D

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートハード

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング20D

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアREVOドリル オイルホール8D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール8D

    NACHI(不二越)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
超硬エンドミルシャンク