絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9(76)
- 10.5(1)
全長(mm)
- 84(3)
- 105(1)
- 124(29)
- 125(13)
- 127(1)
- 150(5)
- 156(1)
- 165(1)
- 175(2)
- 200(16)
- 230(1)
- 250(19)
- 300(12)
- 320(2)
- 350(6)
- 400(6)
- 410(3)
- 450(3)
- 500(4)
- 600(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(35)
- ハイス(52)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(5)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(27)
- ノンコーティング(10)
- ホモ処理(1)
溝長(mm)
- 21(2)
- 63(3)
- 79(3)
- 81(11)
- 89(21)
- 100(7)
- 115(3)
- 120(4)
- 125(3)
- 150(12)
- 175(8)
- 180(2)
- 200(12)
- 220(2)
- 225(2)
- 250(4)
- 275(2)
- 280(3)
- 300(4)
- 400(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 9
- 2.5(88)
- 2.7(77)
- 3(91)
- 3.2(64)
- 3.3(86)
- 3.5(88)
- 3.6(63)
- 3.7(79)
- 3.8(81)
- 4(71)
- 4.2(81)
- 4.5(86)
- 4.7(74)
- 4.9(79)
- 5(88)
- 5.5(88)
- 6(101)
- 8(71)
- 10(91)
- 12(72)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(65)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(3)
- NACHI(不二越)(18)
- 理研製鋼(11)
- イシハシ精工(10)
- グーリング(10)
- 三菱マテリアル(10)
- ビックツール(3)
- TRUSCO(2)
- THECUT(2)
- ウォーターミルズ(2)
- アークランドサカモト(1)
- アックスブレーン(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ムラキ(1)
- ワルター(1)
- Super(1)
- タイテックス(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・理研製鋼・イシハシ精工・グーリング・三菱マテリアル・ビックツール・TRUSCO・THECUT・ウォーターミルズ・アークランドサカモト・アックスブレーン・OSG(オーエスジー)・ムラキ・ワルター・Super・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9(76)
10.5(1)

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ナチ ステンレス用ドリル
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(5本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581袋(5本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
薄板用プレートパルドリル
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(5本)当日出荷から5日以内出荷特殊刃立て形状により、バリがでません。材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1パック(5本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(5本)当日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥3,398税込¥3,7381パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる