絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(1)
- 8.3(2)
- 8.5(2)
- 9(2)
- 9.2(4)
- 9.3(2)
- 9.4(4)
- 9.5(6)
- 9.6(35)
- 9.65(4)
- 9.7(35)
- 9.75(4)
- 9.8(36)
- 9.85(4)
- 9.9(34)
- 9.95(4)
- 10(40)
- 10.05(4)
- 18.5(1)
- 19(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 130
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(23)
- ハイス(36)
- 粉末ハイス(1)
表面処理
- その他(5)
- チタン系コーティング(16)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(5)
溝長(mm)
- 40(1)
- 48(1)
- 49(1)
- 62(3)
- 64(1)
- 67(4)
- 70(1)
- 80(1)
- 82(1)
- 85(2)
- 86(1)
- 90(2)
- 95(38)
- 100(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 9.2(2)
- 9.3(1)
- 9.4(1)
- 9.5(2)
- 9.6(27)
- 9.65(3)
- 9.7(27)
- 9.75(3)
- 9.8(27)
- 9.85(3)
- 9.9(27)
- 9.95(3)
- 10(31)
- 10.05(3)
- 20(1)
- MT1(1)
3.4・3.5・9.2・9.3・9.4・9.5・9.6・9.65・9.7・9.75・9.8・9.85・9.9・9.95・10・10.05・20・MT1
シャンク形状
- ストレートシャンク(46)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(4)
- イシハシ精工(10)
- 三菱マテリアル(10)
- NACHI(不二越)(8)
- 理研製鋼(6)
- ビックツール(4)
- 宇都宮製作所[切削工具](3)
- エスコ(2)
- グーリング(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- THECUT(2)
- 大岡製作所(2)
- アークランドサカモト(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
モノタロウ・イシハシ精工・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・理研製鋼・ビックツール・宇都宮製作所[切削工具]・エスコ・グーリング・MARVEL CORPORATION(マーベル)・THECUT・大岡製作所・アークランドサカモト・OSG(オーエスジー)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9.5(6)
9.6(35)
9.7(35)
9.75(4)
9.8(36)
9.85(4)
9.9(34)
9.95(4)
10(40)
10.05(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(39件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(5本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(5本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ステンレス用ドリル
三菱マテリアル¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(5本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ブリスターパック鉄工用ドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ストレートドリルEX
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)
ストレートドリル(OX)
宇都宮製作所[切削工具]¥779税込¥8571本翌々日出荷一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,188~税込¥2,407~1本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工
大岡製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(5本)当日出荷から9日以内出荷日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1パック当日出荷から4日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理






























![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)


![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)




![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)