絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(2)
- 6.5(1)
- 6.75(3)
- 6.8(8)
- 6.9(3)
- 7(7)
- 7.1(3)
- 7.14(2)
- 7.2(4)
- 7.3(3)
- 7.4(4)
- 7.5(7)
- 8(1)
- 8.2(1)
- 8.5(2)
- 8.6(1)
- 24(1)
- 24.5(1)
- 25(1)
全長(mm)
- 225
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(5)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- チタン系コーティング(6)
- ホモ処理(1)
溝長(mm)
- 104(1)
- 150(3)
- 154(1)
- 155(8)
- 156(1)
- 158(1)
- 165(1)
シャンク径(Φmm)
- 2.5(2)
- 6.5(1)
- 6.8(3)
- 6.9(2)
- 7(3)
- 7.1(2)
- 7.2(2)
- 7.3(2)
- 7.4(2)
- 7.5(2)
- 8.5(1)
- 8.6(1)
2.5・6.5・6.8・6.9・7・7.1・7.2・7.3・7.4・7.5・8.5・8.6
シャンク形状
- ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(8)
- NACHI(不二越)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
グーリング・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・宇都宮製作所[切削工具]
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.75(3)
6.8(8)
6.9(3)
7(7)
7.1(3)
7.2(4)
7.3(3)
7.4(4)
7.5(7)
8.5(2)

AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥8,990~税込¥9,889~1本翌々日出荷ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート
グーリング¥9,998税込¥10,9981本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
グーリング¥9,198税込¥10,1181本10日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130












![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)